text.skipToContent text.skipToNavigation

Narzędzie nastawcze Fischer ea-st 6


Akcesorium do montażu kotew młotkowych EA N.

Numer artykułu 504573FIS
Materiał Stal
Z ochroną dłoni Nie
Wymiar sworznia (mm) 6
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Materiał Stal
Z ochroną dłoni Nie
Wymiar sworznia (mm) 6
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Waga na sztukę (g) 134.1

Opis

Akcesorium do montażu kotew młotkowych EA N.

Numery artykułów

Numer artykułu 504573FIS
EAN 4048962063615
UBB 500616663554
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 504573
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.