text.skipToContent text.skipToNavigation

Narzędzie nastawcze Fischer ea-st 12


Numer artykułu 504585FIS
Materiał Stal
Z ochroną dłoni Nie
Wymiar sworznia (mm) 12
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Odpowiedni do EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6
Waga na sztukę (g) 220
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Materiał Stal
Z ochroną dłoni Nie
Wymiar sworznia (mm) 12
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Odpowiedni do EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6
Waga na sztukę (g) 220
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 504585FIS
EAN 4048962063646
UBB 500616663893
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 504585
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.