text.skipToContent text.skipToNavigation

Narzędzie kontaktowe Knipex o długości 175 mm do LSA Plus i podobnych średnic 0,4-0,8 mm


Narzędzie do zakładania Narzędzie do zakładania płytek, gniazd i pól. Dociskanie i cięcie w jednej operacji. Do kabli UTP i STP, Ø przewodu 0,4 - 0,8. Ze zintegrowanym hakiem do ciągnięcia i ostrzem zwalniającym. - Korpus: tworzywo sztuczne- Zastosowanie: Kable UTP i STP. LSA-Plus i identyczne- Pojemność (średnica): Ø 0,4 - 0,8 mm

Numer artykułu K1174.000.110
Zastosowanie Inny
Długość (mm) 175
Kształt ściskany Inny
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Inny
Długość (mm) 175
Kształt ściskany Inny
Marka Knipex

Opis

Narzędzie do zakładania Narzędzie do zakładania płytek, gniazd i pól. Dociskanie i cięcie w jednej operacji. Do kabli UTP i STP, Ø przewodu 0,4 - 0,8. Ze zintegrowanym hakiem do ciągnięcia i ostrzem zwalniającym. - Korpus: tworzywo sztuczne- Zastosowanie: Kable UTP i STP. LSA-Plus i identyczne- Pojemność (średnica): Ø 0,4 - 0,8 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1174.000.110
EAN 4003773044895
UBB 240105134557
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 40 10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.