text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Narzędzie do wkładania pierścieni Stahlwille 732/40 21 mm


Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Numer artykułu G0665.210.001
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Rozmiar złącza 14x18 mm
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 144
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 21
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Rozmiar złącza 14x18 mm
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 144
Kod towaru 8204110000
Type Ratchet Attachment

Opis

Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Numery artykułów

Numer artykułu G0665.210.001
EAN 4018754034260
UBB 203125069575
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 58224021
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.