text.skipToContent text.skipToNavigation

Narzędzie do rzeźbienia Tyrolit 45 x 6/2L115


Ceramiczne kamienie do dłut idealnie nadają się do osełkowania narzędzi o wąskich zębach. Dzięki różnym rozmiarom ziarna można wybrać narzędzie w zależności od indywidualnego zastosowania. Dzięki stożkowemu kształtowi możliwe jest szlifowanie i usuwanie zadziorów aż do podstawy zęba.

Numer artykułu 5D615701
Szerokość 45
Grubość (mm) 6
Długość (mm) 115
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 45
Grubość (mm) 6
Długość (mm) 115
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Hollow Chisel Stone

Opis

Ceramiczne kamienie do dłut idealnie nadają się do osełkowania narzędzi o wąskich zębach. Dzięki różnym rozmiarom ziarna można wybrać narzędzie w zależności od indywidualnego zastosowania. Dzięki stożkowemu kształtowi możliwe jest szlifowanie i usuwanie zadziorów aż do podstawy zęba.

Numery artykułów

Numer artykułu 5D615701
EAN 9003170158855
UBB 500683038128
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 15885
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.