text.skipToContent text.skipToNavigation

Narzędzia wielofunkcyjne BOSCH GRO 12 V-35


Cordless Rotary tool GRO 12V-35, GRO 12V-35 is the highly versatile and ideal tool for applications like cutting, grinding, milling, sanding, polishing and drilling even in limited surfaces. It is compact, perfect balance, highly ergonomic design and with exchangeable housing cap, so as to guarantee the great and precise handling. With the optimized swi

Numer artykułu 8M874188
Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 360
Wysokość 115
Długość (mm) 440
Pojemność baterii (Ah) 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 360
Wysokość 115
Długość (mm) 440
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.62
Częstotliwość oscylacji (1/min) 35000
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GRO 12V-35
Type Cordless Multifunction Tool

Opis

Cordless Rotary tool GRO 12V-35, GRO 12V-35 is the highly versatile and ideal tool for applications like cutting, grinding, milling, sanding, polishing and drilling even in limited surfaces. It is compact, perfect balance, highly ergonomic design and with exchangeable housing cap, so as to guarantee the great and precise handling. With the optimized switch position (speed regulator and spindle-lock), and LED light for more visibility in dark conditions, it brings convenient usage to our users. 5 x cutting disc, 32 mm, Arbour (2 610 927 731), Accessory box, Housing adapter (1 619 P11 344), Key (2 610 930 692), Collet (1 619 P11 363), L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inlay for battery and charger (1 600 A00 2WV), 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2WY)

Numery artykułów

Numer artykułu 8M874188
EAN 3165140771573
UBB 500681359419
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019C5002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.