text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Roestvaststaal (RVS) A4 M8


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M8
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.96
Info Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
  • Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
  • De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
  • Het gebruik van sluitringen is overbodig.
  • Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.
Goederencode 7318163990

Maße

d-D M8
dc(max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Normen

ISO ≈4161
DIN ≈6923
NF ≈E25-406

Artikelnummern

Artikelnummer 55119.080.001
EAN 8715494558068
UBB 500634460876
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.