text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z wkładką plastikową, wysokie DIN 982 Stal nierdzewna A2 M8


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 5.81
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Kod towaru 7318163990

Wymiary

d-D M8
h 9.5
P 1.25
s 13

Normy

ISO ≈7040
DIN ≈982
NF ≈E25-409

Numery artykułów

Numer artykułu 51718.080.001
EAN 8715493984868
UBB 500514773349
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.