text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające, całe ze stali, typ H130-ESN Stal Ocynkowane

Numer artykułu
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Te nakrętki sześciokątne samozabezpieczające SNEP należy stosować w połączeniu ze śrubami z klasą właściwości ≤ 8.8.Special features of steel prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
    • These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
    • Temperature resistant from -50 °C up to + 300°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
      • Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
      • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
      • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.

Specyfikacje

Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Te nakrętki sześciokątne samozabezpieczające SNEP należy stosować w połączeniu ze śrubami z klasą właściwości ≤ 8.8.Special features of steel prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
    • These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
    • Temperature resistant from -50 °C up to + 300°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
      • Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
      • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
      • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.

Products (11)

Diameter   Stock Net price   Sign up
M4 - -
M5 - -
M6 - -
M7 - -
M8 - -
M10 - -
M12 - -
M14 - -
M16 - -
M18 - -
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.