text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Nakrętki sześciokątne do zgrzewania DIN 929 Stal Max. 0,25%C Bez pokrycia M8


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Materiał techniczny Max. 0.25%C
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Materiał techniczny Max. 0.25%C
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 5.25
Info
  • Te nakrętki mogą być stosowane ze śrubami klasy 8.8.
Kod towaru 7318169290

Wymiary

d-D M8
Otwór ø (H11) 10.5
m (h14) 6.5
P 1.25
s (h13) 14

Normy

DIN 929

Numery artykułów

Numer artykułu 14020.080.001
EAN 8715492581747
UBB 950355149184
UNSPSC 31161731

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.