Nakrętki sześciokątne
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
Nakrętki
Nakrętki sześciokątne
08781
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
Nakrętki sześciokątne do zbiorników ciśnieniowych ISO 4032 Stal Bez pokrycia 5-2
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Klasa
5-2
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory
Klasa
5-2
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych do naczyń ciśnieniowych etc.:
Są przeznaczone do stosowania w naczyniach ciśnieniowych, urządzeniach parowych, wyposażenia i złącz z kołnierzami w temperaturach od – 10°C do + 300°C, nadciśnieniem maks. 40 bar.
Spełniają wymagania AD-Merkblatt W7, TRD 106 z ”Technischer Überwachungsverein (TÜV)” oraz ISO 898-2 i DIN 267-13.
Zgodnie z TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, producent otrzymał certyfikat na dostarczanie tych śrub bez certyfikatu 3.1 wystarcza znak handlowy i oznaczenie klasy.
Certyfikat jest również zaakceptowany ”Lloyd's Register Energy”.do zbiorników ciśnieniowych
Normy
ISO
4032
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie