text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Aço inoxidável (Inox) ASTM A194M Gr.8 M20


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe Gr.8
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Classe Gr.8
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 79.1
Info
  • WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. Dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.
Código pautal 7318163990

Dimensões

d-D M20
F 30
H 20
P 2.5

Padrões

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Números do artigo

Referência 22374.200.001
EAN 8715493211827
UBB 950355700846
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.