text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Nakrętki sześciokątne, metryczne ASME ≈B18.2.4.6M Stal nierdzewna ASTM A194M Gr.8 M14


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M14
Marka Fabory
Klasa Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 31.4
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Kod towaru 7318163990

Wymiary

d-D M14
F 22
H 14
P 2

Normy

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Numery artykułów

Numer artykułu 22374.140.001
EAN 8715492921451
UBB 500635587586
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.