text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne, metryczne ASME ≈B18.2.4.6M Stal nierdzewna ASTM A194M Gr.8 M10


Cikkszám
Diameter
Marka Fabory
Klasa Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diameter M10
Marka Fabory
Klasa Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 14.3
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Kod towaru 7318163990

Méretek

d-D M10
F 17
H 10
P 1.5

Szabványok

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Cikkszámok

Cikkszám 22374.100.001
EAN 8715493211780
UBB 950355700507
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.