text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne, metryczne ASME ≈B18.2.4.6M Stal ASTM A194M Bez pokrycia Gr.7M M16


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa Gr.7M
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M16
Marka Fabory
Klasa Gr.7M
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 40.5
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.

Wymiary

d-D M16
F 24
H 16
P 2

Normy

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Numery artykułów

Numer artykułu 22373.160.001
EAN 8715492922830
UBB 500635541955
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.