text.skipToContent text.skipToNavigation

Nóż do cięcia zawiasów Bosch 30 x 90 mm


Numer artykułu 2Q373810
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 90
Średnica wiertła (mm) 30
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2Q373810
EAN 3165140148269
UBB 500512693689
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608597610
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.