text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimetr cyfrowy Stanley FATMAX Smart Clamp z baterią 2x AA

Numer artykułu 1C634879
Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Nie
Test ciągłości Tak
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Nie

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Nie
Test ciągłości Tak
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Nie
Pomiar częstotliwości Tak
Z pomiarem decybeli (dB) Nie
Podtrzymanie danych Tak
Interfejs IR Nie
Wersja z atestem przeciwwybuchowym Nie
Interfejs Bluetooth Nie
Test rezystancji/test diody Nie
Pomiar indukcyjności Nie
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC Inny
Najniższa rozdzielczość, prąd stały Inny
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC Inny
Najniższa rozdzielczość, prąd AC Inny
Najniższa rozdzielczość, rezystancja Inny
Z pomiarem przewodności Nie
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 600
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 600
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A) 600
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 10
Przechowywanie wartości maks. Nie
Wyświetlacz wielokrotny Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT III
Pamięć wartości min. Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V Nie
Pomiar wartości względnej Nie
Pamięć wartości szczytowej Nie
Pomiary cyklu pracy Nie
Pomiar temperatury Nie
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz) 3
Pomiar miliomów techniką 4-przewodową (połączenie Kelvina) Nie
Pomiar temperatury RTD Nie
Pomiar temperatury TC Nie
Nominalne napięcie testowe 10 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V Nie
Pomiar długości kabla Nie
Test symetrii kabla dla połączeń dwużyłowych a-b-E Nie
Pomiar mocy i energii Nie
Analiza harmonicznych/jakość zasilania Nie
Pomiar prędkości obrotowej Nie
Automatyczny wyłącznik obwodu Nie
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 600
Z podświetleniem wyświetlacza Nie
Marka Stanley
O (max.) FATMAX

Numery artykułów

Numer artykułu 1C634879
EAN 3253560825645
UBB 500715814959
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr FMHT82564-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.