text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT


Numer artykułu 4H748733
Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Nie
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Nie
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak
Z pomiarem decybeli (dB) Nie
Podtrzymanie danych Nie
Interfejs IR Nie
Wersja z atestem przeciwwybuchowym Nie
Interfejs Bluetooth Nie
Test rezystancji/test diody Tak
Pomiar indukcyjności Nie
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC Inny
Najniższa rozdzielczość, prąd stały Inny
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC Inny
Najniższa rozdzielczość, prąd AC Inny
Najniższa rozdzielczość, rezystancja Inny
Z pomiarem przewodności Nie
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 600
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 600
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A) 10
Maks. zakres pomiaru prądu, DC (A) 10
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 60
Przechowywanie wartości maks. Nie
Wyświetlacz wielokrotny Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT III
Pamięć wartości min. Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V Nie
Pomiar wartości względnej Nie
Pamięć wartości szczytowej Nie
Pomiary cyklu pracy Nie
Pomiar temperatury Tak
Maks. zakres pomiaru temperatury (°C) 200
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF) 60000
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz) 10000
Pomiar miliomów techniką 4-przewodową (połączenie Kelvina) Nie
Pomiar temperatury RTD Nie
Pomiar temperatury TC Nie
Nominalne napięcie testowe 10 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V Nie
Pomiar długości kabla Nie
Test symetrii kabla dla połączeń dwużyłowych a-b-E Nie
Pomiar mocy i energii Nie
Analiza harmonicznych/jakość zasilania Nie
Pomiar prędkości obrotowej Nie
Automatyczny wyłącznik obwodu Nie
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 600
Z podświetleniem wyświetlacza Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4H748733
EAN 4015448745631
UBB 500582061577
UNSPSC 41113630
Artykuł producenta nr 4000828844
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.