Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Przewody & zwijadła
4W817268
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
Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 19 mm wall thickness 5 mm CONTINENTAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4W817268
Grubość ścianki (mm)
5
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
85
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej
NBR (kauczuk nitrylowy)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
5
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
85
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Kauczuk monomerowy etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Materiał ściany zewnętrznej
NBR (kauczuk nitrylowy)
Nadaje się do żywności
Nie
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Tak
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Inny
Marka
Continental
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4W817268
EAN
4045998019050
UBB
500582246483
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
5000031278