text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 13 mm wall thickness 4 mm CONTINENTAL


Numer artykułu 8O179558
Grubość ścianki (mm) 4
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Promień gięcia (mm) 55
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał ściany zewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 4
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Promień gięcia (mm) 55
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał ściany zewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Nadaje się do żywności Nie
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Tak
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Inny
Marka Continental

Numery artykułów

Numer artykułu 8O179558
EAN 4045998019036
UBB 500583558308
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 5000031276
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.