text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm8xH8mm 48 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU PFERD


Numer artykułu 3H124402
Kształt głowicy Okrągły/globus
Maks. liczba obrotów (1/min) 119300
Całkowita długość (mm) 48
Średnica 6
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 46
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągły/globus
Maks. liczba obrotów (1/min) 119300
Całkowita długość (mm) 48
Średnica 6
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do szkła Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Nie
Granulacja zgodna z CAMI 46
Odpowiedni do porcelany Nie
Marka Pferd

Numery artykułów

Numer artykułu 3H124402
EAN 4007220101148
UBB 500581719894
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 31705274
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.