text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm6xH13mm 3 mm high-grade corundum AR 60 ZY PFERD


Article number 9Z279992
Kształt głowicy Cylinder
Max. number of revolutions (1/min) 93600
Diameter 3
Materiał Aluminium oxide
Holding shaft (mm) 3
Granulation 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Packed per 1

Specifications

Kształt głowicy Cylinder
Max. number of revolutions (1/min) 93600
Diameter 3
Materiał Aluminium oxide
Holding shaft (mm) 3
Granulation 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Yes
Suitable for ceramics No
Suitable for non-ferrous metals No
Suitable for glass No
Particle type Corundum
Burr No
Granulation according to CAMI 60
Suitable for porcelain No
Brand Pferd
Commodity code 68042230

Article numbers

Article number 9Z279992
EAN 4007220095164
UBB 500584068984
UNSPSC 31191506
Manufacturer article nr  31110276
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.