text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm5xH5mm 3 mm high-grade corundum AR 60 KU PFERD


Numer artykułu 9A689997
Kształt głowicy Okrągły/globus
Maks. liczba obrotów (1/min) 190900
Całkowita długość (mm) 37
Średnica 3
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Granulacja 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągły/globus
Maks. liczba obrotów (1/min) 190900
Całkowita długość (mm) 37
Średnica 3
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do szkła Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Nie
Granulacja zgodna z CAMI 60
Odpowiedni do porcelany Nie
Marka Pferd

Numery artykułów

Numer artykułu 9A689997
EAN 4007220101100
UBB 500583723225
UNSPSC 49211805
Artykuł producenta nr 31704276
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.