text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm20xH32mm 6 mm high-grade corundum AR 30 SP PFERD


Numer artykułu 7P949094
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Maks. liczba obrotów (1/min) 47700
Średnica 6
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Maks. liczba obrotów (1/min) 47700
Średnica 6
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do szkła Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Nie
Granulacja zgodna z CAMI 30
Odpowiedni do porcelany Nie
Marka Pferd

Numery artykułów

Numer artykułu 7P949094
EAN 4007220102244
UBB 500583234991
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 32109273
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.