text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU PFERD


Numer artykułu 9U549257
Kształt głowicy Okrągły/globus
Maks. liczba obrotów (1/min) 54000
Całkowita długość (mm) 45
Średnica 3
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Granulacja 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągły/globus
Maks. liczba obrotów (1/min) 54000
Całkowita długość (mm) 45
Średnica 3
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do szkła Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Nie
Granulacja zgodna z CAMI 80
Odpowiedni do porcelany Nie
Marka Pferd

Numery artykułów

Numer artykułu 9U549257
EAN 4007220101612
UBB 500583957294
UNSPSC 49211805
Artykuł producenta nr 31717278
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.