Mieszadła
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
Narzędzia budowlane
Narzędzia murarskie & tynkarskie
Mieszadła
5V584052
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
Mortar stirrer MK 135 mm 590 mm 20–40 kg HEXAFIX COLLOMIX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5V584052
Całkowita długość (mm)
590
Średnica kosza (mm)
135
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
20 - 40
Marka
Collomix
O (max.)
MK 120 HF
Type
40114-000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
590
Średnica kosza (mm)
135
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
20 - 40
Marka
Collomix
O (max.)
MK 120 HF
Type
40114-000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5V584052
EAN
4011024401144
UBB
500582593132
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4300002143