text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Nit zrywalny z łbem stożkowym z otwartym końcem, o dużej wytrzymałości 6,4X12,07MM (a)


Cikkszám
Materiał trzpienia Stal nierdzewna
Marka POP Avdel
Zakres zacisku (maks.) 12.07
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Material body/mandrel Stal nierdzewna A2 / Stal nierdzewna A2
Waga na sztukę (g) 8.01
Csomagolás: 1 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Materiał trzpienia Stal nierdzewna
Marka POP Avdel
Zakres zacisku (maks.) 12.07
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Material body/mandrel Stal nierdzewna A2 / Stal nierdzewna A2
Waga na sztukę (g) 8.01

Méretek

B (min.) 10.03
D1 (max.) 2.4
Zakres 3.17-12.07
Otwór ø 6.6
M 26.4
Wytrzymałość na ścinanie, typowa (kN) 11.78
T (min.) 12.19
Wytrzymałość na rozciąganie, typowa (kN) 10.45

Cikkszámok

Cikkszám 34501.064.012
EAN 8717077782990
UBB 500682639587
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 02721-00821

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.