text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote Cu 7439 plus Pasta smarująca Copper Puszka 1000gr


Good pressure resistance Very adhesive and resistant against water wash-out Good corrosion protection Low evaporation No drop point Temperature Range: From -30 to +300°C as a paste, up to +650°C as a dry solid lubricant

Numer artykułu 8A357456
Konstrukcja Pasta montażowa do rur
Opakowanie Inny
Materiał Olej mineralny
Stała Tak
Waga netto (g) 1000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Pasta montażowa do rur
Opakowanie Inny
Materiał Olej mineralny
Stała Tak
Waga netto (g) 1000
Płyn Nie
Marka Molykote
O (max.) CU-7439 Plus Paste V1
Type Lubricant Paste

Opis

Good pressure resistance Very adhesive and resistant against water wash-out Good corrosion protection Low evaporation No drop point Temperature Range: From -30 to +300°C as a paste, up to +650°C as a dry solid lubricant

Numery artykułów

Numer artykułu 8A357456
UBB 500716546725
UNSPSC 31201602
Artykuł producenta nr 0000151_BL1K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.