text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote BG-20 Smar Beżowy 1kg


Contains no lead or nickel High load carrying capacity Suitable for long-term lubrication by virtue of low oil evaporation and low tendency towards oxidation Wide service temperature range (-45°C to 180°C for short periods up to +200°C) Suitable for very high rotational speeds (DN value 750,000)

Numer artykułu 5K451220
Konstrukcja Pasta montażowa do rur
Opakowanie Inny
Materiał Inny
Stała Nie
Waga netto (g) 1000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Pasta montażowa do rur
Opakowanie Inny
Materiał Inny
Stała Nie
Waga netto (g) 1000
Płyn Nie
Marka Molykote
O (max.) BG-20
Type Synthetic Bearing Grease

Opis

Contains no lead or nickel High load carrying capacity Suitable for long-term lubrication by virtue of low oil evaporation and low tendency towards oxidation Wide service temperature range (-45°C to 180°C for short periods up to +200°C) Suitable for very high rotational speeds (DN value 750,000)

Numery artykułów

Numer artykułu 5K451220
EAN 5413278390264
UBB 500641882906
UNSPSC 15121900
Artykuł producenta nr 0010010_BL1K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.