Narzędzia akumulatorowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Urządzenia do zszywek i gwoździ
1X616821
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
MILWAUKEE Zszywki i gwoździarki M18 ONEFPRT-202X
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1X616821
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
63
Wysokość
317
Długość (m)
273
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.5
Skok urządzenia (mm)
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
63
Wysokość
317
Długość (m)
273
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.5
Skok urządzenia (mm)
30
Siła nacisku (N)
20000
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Milwaukee
Kod towaru
Widok
O (max.)
M18 ONEFPRT-202X
Type
Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1X616821
EAN
4058546347956
UBB
500581250197
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933478602