text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Wyrzynarka JSPE 135 TX


Numer artykułu 0M722248
Skok (mm) 26
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 2.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 135
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 800 - 3000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Skok (mm) 26
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 2.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 135
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 800 - 3000
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 30
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 10
Zakres obrotu (°) -45 - 45
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672290
O (max.) JSPE 135 TX
Type Jigsaw

Numery artykułów

Numer artykułu 0M722248
EAN 4002395232529
UBB 500513643675
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 4933381230
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.