Wyrzynarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
2P765967
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
Milwaukee Wyrzynarka FSPE 110 X
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2P765967
Skok (mm)
26
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
710
Masa maszyny (kg)
2.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
120
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
500 - 3000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Skok (mm)
26
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
710
Masa maszyny (kg)
2.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
120
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
500 - 3000
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
30
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
10
Zakres obrotu (°)
-45 - 45
Marka
Milwaukee
O (max.)
FSPE 110 X
Type
Jigsaw
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2P765967
EAN
4002395229185
UBB
500513600840
UNSPSC
27111508
Artykuł producenta nr
4933357990