Narzędzia akumulatorowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
4E469745
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
MILWAUKEE Wkrętarki udarowe ONEFHIWF1DS-0C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4E469745
Napięcie nominalne (V)
18
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
11.1
Maks. moment obrotowy (Nm)
2576
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Uderzenia (1/min)
1440
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
42 - 42
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
600 - 1200
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
11.1
Maks. moment obrotowy (Nm)
2576
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Uderzenia (1/min)
1440
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
42 - 42
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
600 - 1200
Liczba dołączonych baterii
0
Z ładowarką
Nie
Marka
Milwaukee
O (max.)
M18 ONEFHIWF1DS-0C
Type
Impact Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4E469745
EAN
4058546324674
UBB
500718079329
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933472071