Narzędzia akumulatorowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
9S926173
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
MILWAUKEE Wkrętarki udarowe M18 FIW2F12-502X
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9S926173
Napięcie nominalne (V)
18
Długość (mm)
124
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.8
Maks. moment obrotowy (Nm)
339
Wprowadzanie narzędzia
Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala
Uderzenia (1/min)
3500
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
16 - 16
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Długość (mm)
124
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.8
Maks. moment obrotowy (Nm)
339
Wprowadzanie narzędzia
Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala
Uderzenia (1/min)
3500
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
16 - 16
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 2400
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Milwaukee
O (max.)
M18 FIW2F12-502X
Type
Impact Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9S926173
EAN
4058546346355
UBB
500584014939
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933478444