text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Milwaukee Wkrętak


Numer artykułu 8C417975
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 82
Jakość akumulatora Lithium-ions
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 38
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 13
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1800
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672110
O (max.) M18 BLDD2-502X
Type Cordless Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 8C417975
EAN 4058546224608
UBB 500695253301
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933464515
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.