text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Wiertarki HDE 13 RQX /K


Numer artykułu 3X074646
Nominalny pobór mocy (W) 950
Masa maszyny (kg) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 94
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 950
Masa maszyny (kg) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 94
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Typ uchwytu wiertarskiego Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 850
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672199
O (max.) HDE 13 RQX KIT
Type Rotary Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 3X074646
EAN 4002395241576
UBB 500513626928
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933428550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.