Wiertarko-wkrętarki
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarko-wkrętarki
0W724452
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
Milwaukee Wiertarki HDE 10 RQX
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0W724452
Nominalny pobór mocy (W)
725
Masa maszyny (kg)
1.4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
6
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
16
Maks. moment obrotowy (Nm)
30
Wprowadzanie narzędzia
3/8x24 cala UNF
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nominalny pobór mocy (W)
725
Masa maszyny (kg)
1.4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
6
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
16
Maks. moment obrotowy (Nm)
30
Wprowadzanie narzędzia
3/8x24 cala UNF
Typ uchwytu wiertarskiego
Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 4000
Type
HDE 6 RQ
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0W724452
EAN
4002395229611
UBB
500513627009
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
010150