text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Wiertarki DE 10 RX


Numer artykułu 8G043805
Nominalny pobór mocy (W) 630
Masa maszyny (kg) 1.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1 - 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 21
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 630
Masa maszyny (kg) 1.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1 - 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 21
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 1500
Typ uchwytu wiertarskiego Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 2700
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672199
O (max.) DE 10 RX
Type Rotary Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 8G043805
EAN 4002395235353
UBB 500513574789
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933409211
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.