text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertarka udarowa SB 2-35 D


Numer artykułu 8Q060778
Napięcie (V) 240
Nominalny pobór mocy (W) 1010
Masa maszyny (kg) 4.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 16 - 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 50
Maks. moment obrotowy (Nm) 57
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Nominalny pobór mocy (W) 1010
Masa maszyny (kg) 4.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 16 - 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 50
Maks. moment obrotowy (Nm) 57
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 35
Moc wyjściowa (W) 505
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 40
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 800
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1800
Marka Milwaukee
O (max.) SB 2-35 D
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q060778
EAN 4002395227280
UBB 500513725928
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933380507
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.