text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Wiertarka udarowa PLH 28 XE


Numer artykułu 5E839695
Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 3.6
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 4.1
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 40
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 3.6
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 4.1
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 40
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 28
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1000
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672191
O (max.) PLH 28 XE
Type Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 5E839695
EAN 4002395005499
UBB 500513711233
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 4933446800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.