text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Milwaukee Wiertarka udarowa PLH 28 E


Numer artykułu 3A692356
Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 3.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 4.1
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 40
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 3.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 4.1
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 40
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 28
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1000
Marka Milwaukee
Kod towaru
O (max.) PLH 28 E
Type Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 3A692356
EAN 4002395005482
UBB 500513711159
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 4933446790
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.