text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Milwaukee Wiertarka udarowa PLH 20


Numer artykułu 9O239774
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 620
Masa maszyny (kg) 1.9
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 5 - 12
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 620
Masa maszyny (kg) 1.9
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 5 - 12
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 20
Moc wyjściowa (W) 310
Długość kabla połączeniowego (m) 6
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 3700
Wibracje zgodnie z normą EN 60745 (m/s²) 10.2
Kod towaru
O (max.) PLH 20
Type Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 9O239774
EAN 4002395237531
UBB 500513711076
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933408070
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.