Młoty
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
4A754909
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
Milwaukee Wiertarka udarowa PH 30 POWER X
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4A754909
Nominalny pobór mocy (W)
1030
Masa maszyny (kg)
2.9
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
3.6
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm)
40
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm)
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Nominalny pobór mocy (W)
1030
Masa maszyny (kg)
2.9
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
3.6
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm)
40
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm)
30
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
82
Maks. liczba uderzeń (1/min)
3800
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 850
Marka
Milwaukee
Kod towaru
Widok
O (max.)
PH 30 POWER X
Type
Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4A754909
EAN
4002395234967
UBB
500513710169
UNSPSC
27111602
Artykuł producenta nr
4933396420