text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Taladro de percusión PH 28


Artículo No. 9K852923
Consumo nominal (W) 820
Peso de la máquina (kg) 2.7
Energía máx. de un golpe (J) 3.4
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 28
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 820
Peso de la máquina (kg) 2.7
Energía máx. de un golpe (J) 3.4
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 28
Número máx. de carreras (1/min) 4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 900
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672191
Model PH 28
Type Hammer

Números de artículo

Artículo No. 9K852923
EAN 4002395234936
UBB 500513709922
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 4933396396
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.