Młoty
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
1T369281
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
Milwaukee Wiertarka udarowa PH 28 X
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1T369281
Długość (mm)
250
Nominalny pobór mocy (W)
820
Masa maszyny (kg)
2.9
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
3.4
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm)
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
250
Nominalny pobór mocy (W)
820
Masa maszyny (kg)
2.9
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
3.4
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm)
30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm)
28
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
68
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 900
Marka
Milwaukee
O (max.)
PH 28 X
Type
Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1T369281
EAN
4002395234943
UBB
500513710086
UNSPSC
27111602
Artykuł producenta nr
4933396392