text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Milwaukee Wiertarka udarowa PFH 26


Numer artykułu 8D075407
Nominalny pobór mocy (W) 725
Masa maszyny (kg) 2.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.4
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 26
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 725
Masa maszyny (kg) 2.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.4
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 26
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1250
Kod towaru
O (max.) PFH 26
Type Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 8D075407
EAN 4002395239832
UBB 500513709435
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 4933428230
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.