text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Wiertarka udarowa PFH 24 E


Numer artykułu 8K118591
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 670
Masa maszyny (kg) 2.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 1.9
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 670
Masa maszyny (kg) 2.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 1.9
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 24
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 3700
Marka Milwaukee
O (max.) PFH 24 E
Safety PFH 24 E
Type BH_NF_inh_02_EN

Numery artykułów

Numer artykułu 8K118591
EAN 4002395235834
UBB 500513709351
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933411470
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.