Młotowiertarki
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
2L506512
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
Milwaukee Wiertarka udarowa PDE 16 RP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2L506512
Nominalny pobór mocy (W)
630
Masa maszyny (kg)
2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
59
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nominalny pobór mocy (W)
630
Masa maszyny (kg)
2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
59
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
16
Moc wyjściowa (W)
315
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
20
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 950
Marka
Milwaukee
Type
PDE 16 RP
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2L506512
EAN
4002395235339
UBB
500513709195
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
4933409206