Młotowiertarki
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
8I465922
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
Milwaukee Wiertarka udarowa PDE 13 RX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8I465922
Nominalny pobór mocy (W)
630
Masa maszyny (kg)
1.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
30
Maks. moment obrotowy (Nm)
21
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nominalny pobór mocy (W)
630
Masa maszyny (kg)
1.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
30
Maks. moment obrotowy (Nm)
21
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
15
Moc wyjściowa (W)
315
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
18
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 2900
Marka
Milwaukee
O (max.)
PDE 13 RX
Type
Percussion Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8I465922
EAN
4002395235322
UBB
500513709013
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
4933409200