text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Wiertarka udarowa PD2E 22 R

Numer artykułu 2N059504
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 2.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 56
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 2.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 56
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 20
Moc wyjściowa (W) 460
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 22
Maks. liczba uderzeń (1/min) 40000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 1000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 3200
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672199
O (max.) PD2E 22 R
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 2N059504
EAN 4002395238613
UBB 500513708510
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933419570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.